{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 53 mm | |
Spannutenlänge Lc | 63 mm | |
Gesamtlänge L | 101 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114000 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197009074 | |
Herstellernummer | 114000 6,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS rollgewalzt N 6,7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.296 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
549 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.019 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 53 | 53 | 53 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |