{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 1,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 15,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 18 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 1,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114000 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197008558 | |
Herstellernummer | 114000 1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 1,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.557 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.818 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.474 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.620 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.944 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
310 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |