{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 52 mm | |
Gesamtlänge L | 86 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114000 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197008930 | |
Herstellernummer | 114000 5,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N 5,3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.650 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
810 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
768 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 86 | 86 | 86 |
Nenn-⌀ DC | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 |
Schaft-⌀ Ds | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |