{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 77,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 94 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114000 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197009456 | |
Herstellernummer | 114000 11,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS rollgewalzt N 11,2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
205 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |