{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | AlphaTec® | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | latexfrei | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handschuhgröße | 9 | |
EN 374 | Typ A (ABCEFGHIMS) | |
Chemikalienbeständigkeit | ABCEFGHIMS | |
Material | LLDPE-Laminat | |
Trägermaterial | LLDPE-Laminat | |
AQL | 0,65 | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Länge | 380 mm | |
Stärke | 0,062 mm | |
Farbe | weiß | |
Verwendung | mehrweg | |
Gewicht | 4 g | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Beschichtung | LLDPE-Laminat | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094765 9 | |
EAN / GTIN | 076490447670 | |
Herstellernummer | 02-100/9 |