{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | AlphaTec® | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374 | |
Handschuhgröße | 7 | |
EN 374 | Typ A (JKLOPT) | |
Chemikalienbeständigkeit | JKLOPT | |
EN 388 | 4101X | |
Material | Nitril | |
Trägermaterial | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Länge | 330 mm | |
Stärke | 0,38 mm | |
Farbe | grün | |
Verwendung | mehrweg | |
Wandstärke | 0,38 mm | |
Gewicht | 35,5 g | |
Schnittschutzklasse | X | |
Permeationszeit bei Aceton 99 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Acetonitril 99 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Methanol 99 % | 10-30 min | |
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % | 30-40 min | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Beschichtung | Nitril | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer |
094740 7
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
10076490447271
Kopieren |
|
Herstellernummer |
37-675/7
Kopieren |
|
Hersteller | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |