Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 87-108, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094738 8
Kopieren
Preis pro 1 Paar
Netto: 38,28 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    45,55 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    37,96 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AKLMPT)
  • Schnittschutzklasse: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AlphaTec®
Inhalt 1
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschuhgröße 8
EN 374 Typ A (AKLMPT)
Chemikalienbeständigkeit AKLMPT
EN 388 3121B
Material Naturgummilatex
Trägermaterial Latex
AQL 0,65
Anwendungsbereich Allround; Heavy Duty
Länge 610 mm
Stärke 1,5 mm
Farbe schwarz
Verwendung mehrweg
Gewicht 279 g
Schnittschutzklasse B
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Beschichtung Naturgummilatex
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094738 8
Kopieren
EAN / GTIN 076490443146
Kopieren
Herstellernummer ME108/7.5
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
AlphaTec® 87-108. Schutzhandschuh aus Naturgummilatex. Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien bei guter Flexibilität und Elastizität. Ideal für die Instandhaltung von Werksanlagen und schweren Ausrüstungen. Der Handschuh ist für das Sandstrahlen geeignet.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.