Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 02-100 8

Artikel-Nr.: 094765 8
Netto: 16,10 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    19,16 € / Paar
  • ab 12 Paar
    15,97 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: latexfrei
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (ABCEFGHIMS)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AlphaTec®
Inhalt 1
Handschuheigenschaft latexfrei
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschuhgröße 8
EN 374 Typ A (ABCEFGHIMS)
Chemikalienbeständigkeit ABCEFGHIMS
Material LLDPE-Laminat
Trägermaterial LLDPE-Laminat
AQL 0,65
Anwendungsbereich Allround
Länge 380 mm
Stärke 0,062 mm
Farbe weiß
Verwendung mehrweg
Gewicht 4 g
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Beschichtung LLDPE-Laminat
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094765 8
EAN / GTIN 076490447663
Herstellernummer 02-100/8

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
AlphaTec® 02-100. Fünflagiger Laminat-Handschuh mit extrem hoher Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Chemikalien. Anatomische Passform. Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft.

Norm:

Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb