Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 58-128 9

Artikel-Nr.: 094749 9
Netto: 9,66 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    11,50 € / Paar
  • ab 12 Paar
    9,58 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
712 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)
  • Schnittschutzklasse: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AlphaTec®
Inhalt 1
Handschuheigenschaft latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschuhgröße 9
EN 374 Typ A (JKLOPT)
Chemikalienbeständigkeit JKLOPT
EN 388 2121A
Material Nitril
Trägermaterial Nitril
AQL 0,65
Anwendungsbereich Allround
Länge 320 mm
Stärke 0,175 mm
Farbe schwarz / grün
Verwendung mehrweg
Gewicht 25,8 g
Schnittschutzklasse A
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Beschichtung Nitril
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094749 9
EAN / GTIN 10076490464414
Herstellernummer 58-128/9

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
AlphaTec® 58-128. Leichter Chemikalienschutzhandschuh mit guter Fingerbeweglichkeit. Die Barriere aus einer dünnen Nitrilschicht gewährleistet einen herausragenden Handschutz vor einem Kontakt mit flüssigen Reizstoffen. Die Ansell Grip Technology™ ermöglicht ein präzises Greifen von öligen oder nassen Kleinteilen.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb