{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | AlphaTec® | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handschuhgröße | 11 | |
EN 374 | Typ A (JKLOPT) | |
Chemikalienbeständigkeit | JKLOPT | |
EN 388 | 2121A | |
Material | Nitril | |
Trägermaterial | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Länge | 320 mm | |
Stärke | 0,175 mm | |
Farbe | schwarz / grün | |
Verwendung | mehrweg | |
Gewicht | 25,8 g | |
Schnittschutzklasse | A | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Beschichtung | Nitril | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094749 11 | |
EAN / GTIN | 10076490464438 | |
Herstellernummer | 58-128/11 |