{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CONDUCTEX® | |
Gewebezusammensetzung | 75% Polyester; 23% Baumwolle; 2% Carbon | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 130 g/m2 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Farbe | navy | |
Konfektionsgröße DE | 60 | |
Hosenverschluss | Knopfverschluss | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091608 60 | |
EAN / GTIN | 4050274802394 | |
Herstellernummer | 08005 28007 000 45-60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ESD Bundhose CONDUCTEX®, navy, Konfektionsgröße DE: 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
|
|
Konfektionsgröße DE | 60 | 60 | 60 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 130 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 75% Polyester; 23% Baumwolle; 2% Carbon | 94% Polyester; 6% Elastan | 40% Polyester; 3% Elastan; 57% Baumwolle |
Produktart | Arbeitshose | Arbeitshose | Arbeitshose |