ESD Herrenmantel CONDUCTEX®, silbergrau, Größe: XS

Artikel-Nr.: 091601 XS
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 63,10 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Lieferbar in 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewebezusammensetzung: 75% Polyester; 23% Baumwolle; 2% Carbon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 130
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CONDUCTEX®
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 75% Polyester; 23% Baumwolle; 2% Carbon
Materialgrammatur / Gewebedichte 130 g/m2
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Farbe silbergrau
Unisex-Größe XS
Norm/Verordnung EN 61340-5-1
atmungsaktiv ja
antistatisch ja
Jacken-Verschluss Druckknopf
verdeckte Verschlussleiste ja
Produktart Mantel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091601 XS
Kopieren
EAN / GTIN 4050274195472
Kopieren
Herstellernummer 08005 48011 000 50-XS
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Beschreibung

Ausführung:

ESD Mantel aus leichtem, komfortablen CONDUCTEX®-Material. Das Mischgewebe überzeugt mit guten Ableitwerten und hohem Tragekomfort. Hohe Atmungsaktivität, geprüft durch Hohenstein Institut. Ohne Seitennähte.
  • Mit Reverskragen und einseitig verdeckter Druckknopfverschlussleiste.
  • Aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff.
  • Brusttasche.
  • Einstellbarer Ärmelsaum mit Druckknopf.
  • ESD-Stickemblem auf linkem Oberarm.

Anwendung: Elektronikfertigung. Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
Oberflächenwiderstand: 106 bis 107 Ω.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "CONDUCTEX®" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb