{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CONDUCTEX® | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 75% Polyester; 23% Baumwolle; 2% Carbon | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 130 g/m2 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Farbe | silbergrau | |
Unisex-Größe | 3XL | |
Norm/Verordnung | EN 61340-5-1 | |
atmungsaktiv | ja | |
antistatisch | ja | |
Jacken-Verschluss | Druckknopf | |
verdeckte Verschlussleiste | ja | |
Produktart | Mantel |
Artikelnummer | 091601 3XL | |
EAN / GTIN | 4050274195533 | |
Herstellernummer | 08005 48011 000 50-3XL |