ESD Bundhose CONDUCTEX® 110

Artikel-Nr.: 091608 110
Netto: 63,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 75% Polyester; 23% Baumwolle; 2% Carbon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 130
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CONDUCTEX®
Gewebezusammensetzung 75% Polyester; 23% Baumwolle; 2% Carbon
Materialgrammatur / Gewebedichte 130 g/m2
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Farbe navy
Konfektionsgröße DE 110
Hosenverschluss Knopfverschluss
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091608 110
EAN / GTIN 4050274802523
Herstellernummer 08005 28007 000 45-110

Beschreibung

Ausführung:

Anwendung: Elektronikfertigung. Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
Oberflächenwiderstand: 106 bis 107 Ω.
ESD Bundhose aus leichtem, komfortablen CONDUCTEX®-Material. Das Mischgewebe überzeugt mit guten Ableitwerten und hohem Tragekomfort. Hohe Atmungsaktivität, geprüft durch Hohenstein Institut.
  • Bund mit Knopfverschluss.
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss.
  • Weitenverstellung am Rücken.
  • Zwei Flügeltaschen und zwei Gesäßtaschen ohne Patte.
  • Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss.
  • ESD-Stickemblem auf Beintasche.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb