{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CONDUCTEX® | |
Gewebezusammensetzung | 75% Polyester; 23% Baumwolle; 2% Carbon | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 130 g/m2 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Farbe | navy | |
Konfektionsgröße DE | 52 | |
Hosenverschluss | Knopfverschluss | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091608 52 | |
EAN / GTIN | 4050274802356 | |
Herstellernummer | 08005 28007 000 45-52 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ESD Bundhose CONDUCTEX® 52
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
391 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
209 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbe | navy | ||
Konfektionsgröße DE | 52 | 52 | 52 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 130 | 200 | 200 |
Gewebezusammensetzung | 75% Polyester ;23% Baumwolle ;2% Carbon | 94% Polyester ;6% Elastan | 40% Polyester ;3% Elastan ;57% Baumwolle |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche | |
Serie | CONDUCTEX® | ||
Produktart | Arbeitshose | Arbeitshose | Arbeitshose |