{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LOCTITE 577 | |
Chemische Basis | Dimethacrylatester | |
Dynamische Viskosität | 70.000 mPas - 130.000 mPas | |
Dichte | 1,15 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 93 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 180 °C | |
Handfestigkeit nach | 20 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 1 h | |
geeignet für Material | Metall | |
für Gewindegröße M bis | M80 | |
für Gewindegröße Zoll | 3 Zoll | |
maximales Spaltmaß | 0,25 mm | |
Festigkeitsklasse | mittelfest | |
minimales Losbrechmoment | 33 Nm | |
Farbe | gelb | |
Füllmenge | 50 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Dichtmittel |
Artikelnummer | 083321 577 | |
EAN / GTIN | 9002010001016 | |
Herstellernummer | 2068216 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gewindedichtmittel 577
auf Anfrage
Sofort lieferbar
530 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
|
|
Chemische Basis | Dimethacrylatester | Methacrylatester |
Farbe | gelb | braun |
Form | flüssig | flüssig |
Funktionsfestigkeit nach | 1 h | 3 h - 6 h |
für Gewindegröße M bis | M80 | M26 |
Dynamische Viskosität | 70.000 mPas - 130.000 mPas | 400 mPas - 800 mPas |
Flammpunkt | 93 °C | 100 °C |