{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LOCTITE 572 | |
Chemische Basis | Dimethacrylatester | |
Dynamische Viskosität | 14.400 mPas - 28.600 mPas | |
Form | pastös | |
Flammpunkt | 93 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 150 °C | |
Handfestigkeit nach | 12 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 72 h | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Rohrgewinde; Anschlussstücke | |
für Gewindegröße M bis | M80 | |
für Gewindegröße Zoll | 3 Zoll | |
maximales Spaltmaß | 0,1 mm | |
Festigkeitsklasse | mittelfest | |
minimales Losbrechmoment | 7 Nm | |
Farbe | weiß | |
Füllmenge | 50 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Dichtmittel |
Artikelnummer |
083321 572
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
5010266572321
Kopieren |
|
Herstellernummer |
791427
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |