{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LOCTITE 511 | |
Chemische Basis | Dimethacrylatester | |
Dynamische Viskosität | 9.000 mPas - 22.000 mPas | |
Dichte | 1,05 g/cm³ | |
Form | pastös | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 150 °C | |
Handfestigkeit nach | 10 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 72 h | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Gewindedichtung | |
für Gewindegröße M bis | M80 | |
für Gewindegröße Zoll | 3 Zoll | |
maximales Spaltmaß | 0,15 mm | |
Festigkeitsklasse | niedrigfest | |
minimales Losbrechmoment | 6 Nm | |
Farbe | weiß | |
Füllmenge | 50 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt | |
Produktart | Dichtmittel |
Artikelnummer |
083321 511
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
5010266002996
Kopieren |
|
Herstellernummer |
234257
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |