{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LOCTITE 542 | |
Chemische Basis | Dimethacrylatester | |
Dynamische Viskosität | 400 mPas - 800 mPas | |
Dichte | 1,08 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 150 °C | |
Handfestigkeit nach | 30 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 3 h | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Feingewindeverbindungen; Verschraubungen | |
für Gewindegröße M bis | M26 | |
für Gewindegröße Zoll | 3/4 Zoll | |
maximales Spaltmaß | 0,2 mm | |
Festigkeitsklasse | mittelfest | |
minimales Losbrechmoment | 15 Nm | |
Farbe | braun | |
Füllmenge | 50 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Dichtmittel |
Artikelnummer | 083321 542 | |
EAN / GTIN | 5010266542348 | |
Herstellernummer | 791428 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gewindedichtmittel 542
auf Anfrage
Sofort lieferbar
303 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
|
|
Chemische Basis | Dimethacrylatester | Methacrylatester |
Farbe | braun | braun |
Form | flüssig | flüssig |
Funktionsfestigkeit nach | 3 h | 3 h - 6 h |
für Gewindegröße M bis | M26 | M26 |
Dynamische Viskosität | 400 mPas - 800 mPas | 400 mPas - 800 mPas |
Flammpunkt | 100 °C |