• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Beheizbarer Hoodie GHH 12+18V XA M

Artikel-Nr.: 06188000GC
Netto: 207,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Thermojacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06188000GC
    EAN / GTIN 4059952580975
    Herstellernummer 06188000GC
    L-Nummer L00590 1910

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Beheizbarer Hoodie GHH 12+18V XA M, Der beheizte Hoodie GHH 12+18V XA ist die perfekte Midlayer-Option gegen kalte Temperaturen und schlechtes Wetter
    • Kombiniert mit einer dünnen, wind- und wasserabweisenden Jacke ist er alles, was man braucht, um bei jeder Arbeit warm zu bleiben
    • Das Wetter ist immer unberechenbar, aber mit der perfekten Wärmeverteilung dank seiner drei Heizzonen hält dieser Hoodie den Oberkörper den ganzen Tag lang warm
    • Die drei Heizstufen, versorgt über Boschs 12-Volt-Akkus, garantieren dauerhafte Wärme
    • Der integrierte Port im Akku-Adapter ermöglicht spielend leichtes Laden USB-betriebener Geräte und bietet somit noch mehr Komfort
    • Die Versorgung der Heizpads des Hoodies erfolgt über den Ladeadapter GAA 12V-21 und einen 12-Volt-Akku von Bosch oder optional über den Ladeadapter GAA 18V-24 und den 18-V-Akku von Bosch

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 1.8 V
    • Farbe: Schwarz
    • Gewebemischung: Obermaterial: 95 % Polyester, 5 % Spandex, Futter: 100 % Polyester
    • Größe: M
    • Verfügbare Farben: Schwarz

      Lieferumfang:

      • Akkuadapter GAA 12V-21 Professional
      • Ladegerät GAL 12V-20 Professional
      • 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah

      Passende Produkte

      Zubehör

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb