• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einschub-Akkupaket GBA 12V 4,0Ah

Artikel-Nr.: 1607A350CX
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 85,48 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1607A350CX
Kopieren
EAN / GTIN 3165140949019
Kopieren
Herstellernummer 1607A350CX
Kopieren
L-Nummer L00590 2227
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stab-Li-Ion-Akkupack GBA 12 Volt
  • Akku-Kapazität: 4.0 Ah
  • Das Stab-Li-Ion-Akkupack ECP (mit elektronischem Zellenschutz) bietet Batteriestrom ohne Memory- und Lazy-Battery-Effekt
  • ECP ermöglicht die elektronische Überwachung der Zellen im Akku
  • Dadurch wird die Ausgangsleistung im Gerät im Falle einer Überlastung, Überhitzung oder Tiefentladung automatisch reduziert
  • Es ist kompatibel mit den kabellosen 12 V-Elektrowerkzeugen von Bosch aus dem Handwerkerbereich für Stab-Akkus
  • Das Stab-Li-Ion-Akkupack ECP ist nur für Lithium-Ionen-Werkzeuge der gleichen Spannungsklasse aus dem Handwerkerbereich geeignet.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: ECP reduziert Ausgangsleistung im Falle einer Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung automatisch
  • Abmessung Breite: 88 mm
  • Abmessung Höhe: 75 mm
  • Abmessung Länge: 118 mm
  • Akkukapazität Ah: 4.0
  • Bruttogewicht: 0,435 kg
  • Leistungsbeschreibung: Kein Memory-Effekt
  • Nettogewicht: 0,43 kg
  • Spezifisches RTB1: Kein Memory-Effekt. Akku bei jedem Ladestatus aufladbar.
  • Spezifisches RTB3: Geeignet für Bosch Professional-Werkzeuge mit Lithium-Ionen-Akku der selben Spannungsklasse
  • Volumen: 0,779 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ohne Memory- oder Lazy-Battery-Effekt
  • Zellentechnologie: Li-Ion

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb