• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku GBA 12 V 2,0 Ah

Artikel-Nr.: 1607A350CS
Preis pro
Netto: 50,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1607A350CS
EAN / GTIN 3165140948968
Herstellernummer 1607A350CS
L-Nummer L00590 2246
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Li-ion-Akkupack in Stabform ECP (mit elektronischem Zellenschutz) liefert Strom ohne Memoryeffekt oder Lazy-Battery-Effekt
  • ECP ermöglicht die elektronische Überwachung der Zellen im Akku
  • Dadurch wird die Ausgangsleistung im Gerät im Falle einer Überlastung, Überhitzung oder Tiefentladung automatisch reduziert
  • Das Li-ion-Akkupack ECP in Stabform ist nur für Werkzeuge der Baureihe Professional der selben Spannungsklasse geeignet.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: ECP reduziert Ausgangsleistung im Falle einer Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung automatisch
  • Abmessung Breite: 66 mm
  • Abmessung Höhe: 65 mm
  • Abmessung Länge: 130 mm
  • Akkukapazität Ah: 2.0
  • Bruttogewicht: 0,255 kg
  • Leistungsbeschreibung: Kein Memory-Effekt
  • Nettogewicht: 0,176 kg
  • Spezifisches RTB1: Kein Memory-Effekt. Akku bei jedem Ladestatus aufladbar.
  • Spezifisches RTB3: Geeignet für Bosch Professional-Werkzeuge mit Lithium-Ionen-Akku der selben Spannungsklasse
  • Volumen: 0,558 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ohne Memory- oder Lazy-Battery-Effekt
  • Zellentechnologie: Li-Ion

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb