• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku Starter-Set: 2 x GBA 12 Volt, 3.0 Ah und GAL 12V-40

Artikel-Nr.: 1600A019RD
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 125,00 €
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A019RD
Kopieren
EAN / GTIN 3165140968232
Kopieren
Herstellernummer 1600A019RD
Kopieren
L-Nummer L00590 2284
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starter-Set 2 x GBA 12V 3Ah + GAL 12V-40, 2 x 12-Volt-Akku mit 3,0 Ah Kapazität und Schnellladegerät, GBA 12V 3Ah: Höhere Akkukapazität für 50 % mehr Laufzeit als beim 12V 2,0 Ah Professional-Modell, GAL 12V-40: Hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12-Volt-Akkus
  • Laden von 12V-/3,0-Ah-Akkus von 0 % auf 80 % in nur 36 Minuten
  • Kompatibel seit 2005: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge

Merkmal:

  • Akku 1, Kapazität: 3.0 Ah
  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Ladestrom: 4.0 A
  • Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %/100 %) ca.: 36/50 min
  • Zellentyp: Li-Ion

    Lieferumfang:

    • Karton
    • 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah
    • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional