• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA L

Artikel-Nr.: 06188000FZ
Netto: 242,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Thermojacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06188000FZ
    EAN / GTIN 4059952580647
    Herstellernummer 06188000FZ
    L-Nummer L00590 1473

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA L, Die beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA ist das perfekte Kleidungsstück von Bosch, um jene, die viele Stunden auf Baustellen verbringen, zuverlässig zu wärmen
    • Als ideale einteilige Lösung, die trotz rauer Bedingungen und sogar bei wenig Bewegung warm hält, macht sie das Tragen mehrerer Kleidungsstücke übereinander unnötig
    • Die Drei-Zonen-Beheizung dieser Jacke sorgt für perfekte Wärmeverteilung und hält den Oberkörper bei jedem Wetter warm
    • Die drei Heizstufen, versorgt über Boschs 12-V-Akkus, garantieren dauerhafte Wärme
    • Für zusätzlichen Komfort lassen sich USB-betriebene Geräte leicht über den integrierten Port des Akku-Adapters laden
    • Die Heizpads der Jacke werden über den Ladeadapter GAA 12V-21 und einen 12-Volt-Akku von Bosch oder optional über den Ladeadapter GAA 18V-24 und den 18-Volt-Akku von Bosch versorgt

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 1.8 V
    • Farbe: Schwarz
    • Gewebekonstruktion: Softshell, 3-lagig
    • Gewebemischung: Obermaterial: 95 % Polyester, 5 % Spandex, Futter: 100 % Polyester
    • Größe: L
    • Verfügbare Farben: Schwarz

      Lieferumfang:

      • Akkuadapter GAA 12V-21 Professional
      • Ladegerät GAL 12V-20 Professional
      • 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah

      Passende Produkte

      Zubehör

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb