Základní regál s policemi 2000/1300 mm

Artiklové číslo: 990544 2000/1300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 250
  • Tloušťka police: 40
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Provedení montáže: Nástrčný regál
  • Materiál: pozinkované

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 250 kg
Tloušťka police 40 mm
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Provedení montáže Nástrčný regál
Materiál pozinkované
Výška regálů 2 000 mm
Hloubka regálu 500 mm
Šířka montážního rozměru základního regálu 1 360 mm
Police šířka 1 300 mm
Hloubka polic 500 mm
Počet polic 5
Počet profilových rámů 2
Maximální zatížení pole 1 300 kg
Nástavba regálu Základní regál
Druh produktu Regál s policemi

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990544 2000/1300
EAN / GTIN 4004514217844
Číslo výrobce 12950-130

Popis

Provedení:

Rám z T-profilu a police pozinkované. K dodání s maximálním zatížením polic 250 kg na jednu polici. Úrovně skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.
Zatížení pole: při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.

Popis:

Montážní rozměry:
Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm
Přídavný regál: jmenovitá délka +6 mm
Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm

Použití:

Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

Rozsah dodávky:

Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.

Poznámka:

  • Upínací patky jsou součástí dodávky.
  • Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.
  • Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.
  • Jednostranné použití z důvodu vyztužení křížovými vzpěrami.
  • Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm.
  • Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Výška / šířka police (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku