Úložné boxy sada PP LB500E

Artiklové číslo: 963362 LB500E
Nastavit cenu 30 ks (CZK 248,77 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ LB500E
    Výška 81 mm
    Šířka 91 mm
    Hloubka 500 mm
    Barva modrá
    Obsah jednoho kartonu 30
    Druh produktu Skladový box

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 963362 LB500E
    EAN / GTIN 4009292805870
    Číslo výrobce VPE 19501524

    Popis

    Vhodné pro:

    Univerzální regály č. 990000990015 s hloubkou 400 a 500 mm a regály s nasazovacími policemi č. 990201990216, regály s policemi č. 990500990506, č. 990540990546, regály s velkým rozpětím č. 990700990715 a č. 990740990755.

    Poznámka:

    Odběr pouze po celých sadách.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku