Úložné boxy sada PP LB500D

Artiklové číslo: 963362 LB500D
Nastavit cenu 15 ks (CZK 299,27 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ LB500D
Výška 81 mm
Šířka 183 mm
Hloubka 500 mm
Barva modrá
Obsah jednoho kartonu 15
Druh produktu Skladový box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 963362 LB500D
EAN / GTIN 4009292806075
Číslo výrobce VPE 19502524

Popis

Vhodné pro:

Univerzální regály č. 990000990015 s hloubkou 400 a 500 mm a regály s nasazovacími policemi č. 990201990216, regály s policemi č. 990500990506, č. 990540990546, regály s velkým rozpětím č. 990700990715 a č. 990740990755.

Poznámka:

Odběr pouze po celých sadách.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly