Základní regál s policemi 2500/750 mm

Artiklové číslo: 990544 2500/750
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška / šířka police (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 250
  • Tloušťka police: 40
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Provedení montáže: Nástrčný regál
  • Materiál: pozinkované

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 250 kg
Tloušťka police 40 mm
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Provedení montáže Nástrčný regál
Materiál pozinkované
Výška 2 500 mm
Šířka 810 mm
Hloubka 536 mm
Výška regálů 2 500 mm
Hloubka regálu 500 mm
Šířka montážního rozměru základního regálu 810 mm
Police šířka 750 mm
Hloubka polic 500 mm
Počet polic 6
Počet profilových rámů 2
Maximální zatížení pole 1 800 kg
Nástavba regálu Základní regál
Druh produktu Regál s policemi

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990544 2500/750
EAN / GTIN 4004514237798
Číslo výrobce 12951-75

Popis

Provedení:

Rám z T-profilu a police pozinkované. K dodání s maximálním zatížením polic 250 kg na jednu polici. Úrovně skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.
Zatížení pole: při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.

Popis:

Montážní rozměry:
Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm
Přídavný regál: jmenovitá délka +6 mm
Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm

Použití:

Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

Rozsah dodávky:

Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.

Poznámka:

  • Upínací patky jsou součástí dodávky.
  • Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.
  • Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.
  • Jednostranné použití z důvodu vyztužení křížovými vzpěrami.
  • Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm.
  • Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku