{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 | |
Serie | CLEANING Tower UNI Line | |
Výška | 2 290 mm | |
Šířka | 750 mm | |
Hloubka | 750 mm | |
Užitná šířka | 690 mm | |
Užitná hloubka | 180/ 330 mm | |
Nosnost | 150 kg | |
Hmotnost | 115 kg | |
Druh produktu | Čisticí stanice |
Katalogové číslo | 987113 L | |
EAN / GTIN | 4067263104254 | |
Číslo výrobce | 987113 L |