Posuvná úchytka UNI Line 1

Artiklové číslo: 955496 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
230 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Tower; Z-Tower; Cleaning Tower
Výška 435 mm
Šířka 130 mm
Hloubka 85 mm
Druh produktu Rukojeť

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955496 1
EAN / GTIN 4062406586157
Číslo výrobce 955496 1

Popis

Provedení:

Univerzální posuvnou rukojeť s opláštěním 2K Haptoprene lze použít svisle i vodorovně. Madlo se zahákne do rastru děrované stěny a upevní se 2 plastovými kolíky easyFix. Jednoduché přemístění.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Nelze konfigurovat.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku