{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 | |
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 | |
Výškové nastavení v rastru | 37 | |
Řada | Tower | |
Výška | 2 290 mm | |
Šířka | 720 mm | |
Hloubka | 750 mm | |
Užitná šířka | 540 mm | |
Užitná hloubka | 510 mm | |
⌀ koleček | 125 mm | |
Nosnost | 150 kg | |
Hmotnost | 105 kg | |
Druh produktu | Věž s děrovanou stěnou |
Katalogové číslo | 955465 M | |
EAN / GTIN | 4062406586218 | |
Číslo výrobce | 955465 M |