{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 | |
Výškové nastavení v rastru | 37 | |
Serie | Tower | |
Výška | 1 920 mm | |
Šířka | 720 mm | |
Hloubka | 750 mm | |
Užitná šířka | 540 mm | |
Užitná hloubka | 2 ×255 mm | |
Nosnost | 150 kg | |
Hmotnost | 85 kg | |
Druh produktu | Věž s děrovanou stěnou |
Katalogové číslo | 955461 M | |
EAN / GTIN | 4062406584689 | |
Číslo výrobce | 955461 M |