UNI Tower pojízdný, typ H L

Artiklové číslo: 955463 L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Výškové nastavení v rastru: 37

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9
Výškové nastavení v rastru 37
Řada Tower
Výška 2 070 mm
Šířka 750 mm
Hloubka 750 mm
Užitná šířka 690 mm
Užitná hloubka 2 × 255 mm
⌀ koleček 125 mm
Nosnost 150 kg
Hmotnost 96 kg
Druh produktu Věž s děrovanou stěnou

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955463 L
EAN / GTIN 4062406584757
Číslo výrobce 955463 L

Popis

Provedení:

Reprezentativní, modulární systém pro přípravu materiálu pro přímý přístup k pracovním materiálům a rychlou vizualizaci informací. Lze volně konfigurovat díky široké škále příslušenství a dokonalé kompatibilitě se systémem Easyfix. Variabilní a univerzální použití pro různé aplikace a osazení, např. pro realizaci metody 5S, poskytnutí materiálu pro první pomoc, čisticího materiálu, nářadí, informací atd.
Všechny vnitřní a vnější stěny mají děrování □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství děrovaných stěn i háků a držáků Easyfix. Rychle viditelný ve výrobním prostředí díky volitelným signalizačním nástavcům v různých barvách. Volitelná uzamykatelná dvířka nabízejí možnost bezpečného uložení.
Se 4 řiditelnými kolečky, ⌀ 125 mm, 2 s brzdou.
Tvar H: 2 boční stěny s příčným panelem uprostřed. Police a dvířka lze instalovat zepředu i zezadu. Instalace zásuvek není možná.

Lakování:

Dvoubarevný práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nelze konfigurovat.

Poznámka:

Příslušenství, jako jsou nástavce, piktogramy, police, zásuvky, dvířka a posuvné úchytky, najdete pod č. 955474955499.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku