{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení výškového nastavení | Elektrický | |
Tloušťka desky | 25 mm | |
Volba barev | Dekor: kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub; Kov: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá | |
Výškový rozsah | 650 mm - 1 300 mm | |
Šířka | 1 600 mm | |
Hloubka | 800 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 25 mm | |
Maximální nosná síla | 70 kg | |
Provedení | elektricky výškově nastavitelný | |
Hmotnost | 60 kg | |
Druh produktu | Kancelářský stůl |
Katalogové číslo | 974024 1600 | |
EAN / GTIN | 2050002050778 | |
Číslo výrobce | T60018 |