{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Volba barev | Dekor: kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub | |
Výška | 511 mm | |
Šířka | 432 mm | |
Hloubka | 600 mm | |
Kolečka | 4 nebržděná kolečka | |
Počet zásuvek | 4 | |
Horní zásuvka s miskou na psací potřeby | ano | |
K dispozici je miska na psací potřeby | ano | |
Materiál korpusu | Melaminové dřevo | |
Materiál čelní strany zásuvek | dřevo | |
Materiál korpusu zásuvek | kov | |
Individuálně vyměnitelné číslo zámku | ne | |
Lze vyměnit za vložky pro zamykací zařízení | ne | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ne | |
Typ rukojeti | Postranní průhmat | |
Pojízdné | ano | |
Provedení klíče | Výklopný klíč | |
Druh produktu | Kancelářský pojízdný kontejner |
Katalogové číslo | 974171 4 | |
EAN / GTIN | 2050002053625 | |
Číslo výrobce | FCBAL12-T05 |