Zásuvkový box VARICOLOR® 7

Artiklové číslo: 974784 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet přihrádek Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 292 mm
Šířka 280 mm
Hloubka 356 mm
Druh produktu Odkládací plocha pro třídění

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974784 7
EAN / GTIN 4005546701943
Číslo výrobce 7607-27

Popis

Provedení:

Šedý zásuvkový box s barevnými zásuvkami. Hodnotná ABS kvalita. Tichý chod zásuvek, s blokováním výsuvu. Pro formáty do DIN A4, C4 a také formáty velikosti fólie a letter. S transparentními popisovacími proužky a výměnnými zástrčnými etiketami. Možnost stohování pomocí protiskluzových plastových patek. Instalace v řadě ve všech standardních kancelářských skříních a sideboardech.
Se 7 barevnými zásuvkami, 3 vysoké a 4 nízké.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku