Ergonomická pracovní stolička UP GREY

Artiklové číslo: 965416 GREY
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva sedáku Cena za kus bez DPH
  • Nosnost židle: 120

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
⌀ sedačky 280 mm
⌀ nohy 330 mm
Provedení přestavení výšky Plynová pružina
Rozsah výškového nastavení 450 mm - 630 mm
Nosnost 120 kg
Materiál plochy sedáku Látka
Materiál podnože plast
Barva materiál sedáku Křemíková šedá
Hmotnost 4,3 kg
Druh produktu Stolička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 965416 GREY
EAN / GTIN 4016849583976

Popis

Provedení:

Stolička pro dynamické sezení. Pohyblivá do stran díky zaoblené protiskluzové podnoži (360°), sedák proto umožňuje naklápění až 10°. Plastová konstrukce s bezpečnostní plynovou pružinou a nastavením výšky tahem za červenou smyčku.
Obsahuje přídavný sedák, měkký, robustní, s dlouhou životností, s protiskluzovou spodní stranou, ze 100% polyesteru, pratelné do 30 °C.
Sedák a podstavec bazaltová šedá RAL 7012, korpus stoličky v černé barvě, sedáky v křemíkové šedé.

Norma:

DIN 68877

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku