Pracovní deska ESD 1500 mm

Artiklové číslo: 972160 1500
(CZK 13483,56 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Délka 1 500 mm
    Hloubka 750 mm
    Tloušťka 51,6 mm
    Délka desky 1 500 mm
    Materiál pracovní desky Vodivá dřevotřísková deska
    Potah pracovní desky Vodivý laminát HPL
    Tloušťka obkladu 0,8 mm
    Barva povrchu pracovní desky Světle šedá RAL 7035
    Výbava ESD ano
    Vodivá krycí vrstva ano
    Vodivé jádro ano
    Profil po zesílení uvnitř pracovní desky 30×30×3 mm
    Uzemnění centrálně na spodní straně pracovní desky
    Druh produktu Deska pracovního stolu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 972160 1500
    EAN / GTIN 4062406166960
    Číslo výrobce 972160 1500

    Popis

    Provedení:

    Nosná deska z 50 mm objemově vodivé dřevotřískové desky. Povrchová vrstva z vodivého laminátu HPL EGB 0,8 mm. Spodní strana s protitahem z bílého laminátu. Rotující 3 mm ABS nákližek antistatický.
    S vnitřní ocelovou trubkou jako profilem pro zesílení.

    Poznámka:

    Středový otvor pro uzemňovací blok č.972827 vel.INT2W na spodní straně pracovní desky ESD. Nutné objednat samostatně.
    Pracovní ESD deska smí být používána jen s ESD patkami a rohovými ESD plechy.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku