Pracovní stanice eLevel s potahem ESD 1000 mm

Artiklové číslo: 972013 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výškové nastavení pracoviště: 670 990
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 250
  • Provedení výškového nastavení: Elektrický
  • Tloušťka desky: 40

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Výškové nastavení pracoviště 670 990 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 250 kg
Provedení výškového nastavení Elektrický
Tloušťka desky 40 mm
Výškové vyrovnání 25 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Model eLevel
Řada Pracovní stanice
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do 670 mm - 990 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 800 mm
Pracovní deska délka 1 000 mm
Pracovní deska hloubka 700 mm
Pracovní deska tloušťka 40 mm
Princip výškového nastavení kompletní konstrukce
Plynulé nastavování výšky ano
Vstup typu zástrčky F
Jmenovité napětí 250 V
Materiál pracovní desky Pracovní deska ESD
Potah pracovní desky Vodivý laminát HPL
Tloušťka obkladu 0,8 mm
Barva povrchu pracovní desky Světle šedá RAL 7035
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí ano
Hmotnost 70 kg
Druh produktu Pracovní stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972013 1000
EAN / GTIN 4062406167035

Popis

Provedení:

Pracovní stanice eLevel, vodivé ESD dle DIN EN 61340-5-1. Elektrické plynulé nastavení výšky. Nastavování výšky pomocí ručního tlačítka. Stisknutím se přizpůsobí výška celého pracoviště. Po obvodu 3 mm ABS nákližek antistatický. Centrální uzemňovací bod na spodní straně pracovní desky ESD. Bez uzemnění prostřednictvím podstavců.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) nejsou ESD vodivé.
  • Při použití plášťů k našroubování pod pracovní desku dbejte prosím na to, že pláště nesmějí překročit maximální výšku 500 mm.
  • Pozor: Při řadové instalaci používejte prosím střižné plechy č. 972019 (nebezpečí pohmoždění).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství