Základní sada ESD 600X1200 mm

Artiklové číslo: 972850 600X1200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměry stolní rohože (mm) Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Šířka 600 mm
    Hloubka 1 200 mm
    Barva platinová šedá
    Druh produktu Sortiment ESD

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 972850 600X1200
    EAN / GTIN 4507989017921
    Číslo výrobce C-191 601P 10,3

    Popis

    Provedení:

    Sada obsahuje: 1× textilní uzemňovací náramek modrý jako č. 972802 vel. B, uzemňovací blok č. 972821 vel. DE1W. Spirálový uzemňovací kabel s drukem, č. 972811 vel. 10,3.
    Stolní rohož, barva platinově šedá, č. 972555 vel. 600×1200.

    Poznámka:

    Splňuje ve spojení s podlahovou rohoží minimální požadavky na EPA.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku