• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Textilní uzemňovací náramek patentní knoflík 4,0 mm, Barva: B

Artiklové číslo: 972801 B
Sleva
204,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 3. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Prát: 30 °C barevné prádlo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Prát 30 °C barevné prádlo
Délka 240 mm
Šířka 22 mm
Barva modrá
⌀ tlačítka 4 mm
Uzemnění osob primární
Neobsahující kov ano
Individuálně nastavitelné na obvod zápěstí ano
Druh produktu Uzemňovací náramek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972801 B
EAN / GTIN 2050002081628
Číslo výrobce C-189 145-N 4,0
Výrobce BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Popis

Provedení:

Zcela bez kovových součástí, s výjimkou připojení opatřeného kontakty (bez kontaktu pokožky s kovem). Tkané vodivé vlákno v pásu a elektricky vodivý plast na vnitřní straně uzávěru. Standardně vybaveno připojením pomocí patentního knoflíku 4,0 mm (mezinárodně kompatibilní). Uzemňovací náramky jsou individuálně nastavitelné na obvod zápěstí osoby, která je používá. Náramky lze prát při teplotě 30 °C.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku