Alternativa k tomuto produktu:

Textilní uzemňovací náramek patentní knoflík 4,0 mm DR

Artiklové číslo: 972801 DR
Sleva
232,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Prát: 30 °C barevné prádlo

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Prát 30 °C barevné prádlo
Délka 240 mm
Šířka 22 mm
Barva tmavočervené
⌀ tlačítka 4 mm
Uzemnění osob primární
Neobsahující kov ano
Individuálně nastavitelné na obvod zápěstí ano
Druh produktu Uzemňovací náramek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972801 DR
EAN / GTIN 2050002081659
Číslo výrobce C-195 500-N 4,0

Popis

Provedení:

Zcela bez kovových součástí, s výjimkou připojení opatřeného kontakty (bez kontaktu pokožky s kovem). Tkané vodivé vlákno v pásu a elektricky vodivý plast na vnitřní straně uzávěru. Standardně vybaveno připojením pomocí patentního knoflíku 4,0 mm (mezinárodně kompatibilní). Uzemňovací náramky jsou individuálně nastavitelné na obvod zápěstí osoby, která je používá. Náramky lze prát při teplotě 30 °C.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku