ESD stolní rohož 600X900

Artiklové číslo: 972555 600X900
(CZK 3074,07 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Šířka 900 mm
    Hloubka 600 mm
    Barva platinová šedá
    Druh produktu ESD stolní rohož

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 972555 600X900
    EAN / GTIN 4057989017150
    Číslo výrobce C-184 110P 10,3

    Popis

    Provedení:

    Dvouvrstvá stolní rohož ESD s neklouzavou spodní stranou a zaoblenými rohy. Krycí vrstva z maximálně odolného materiálu vůči pájení, tzn. že např. stříbrné kontakty nezčernají ani při delším působení. Díky nanesení spodního potahu s extrémně nízkým odporem (< 104 Ω) je na každém místě stolní rohože dosaženo konstantních svodových odporů. Svodový odpor: 107 – 108 Ω. Barva: platinově šedá.

    Vhodné pro:

    Se 2 připojeními pomocí tlačítka 10,3 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku