Paralelní svěrák LEINEN-JUNIOR 150 mm

Artiklové číslo: 967060 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 150 mm
Rozsah upnutí 280 mm
Hloubka upnutí 97 mm
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším ⌀ 25 mm - 65 mm
Směr otevírání otevírání směrem dozadu
Materiál vysokopevnostní šedá litina (GG 22)
Hmotnost 40,5 kg
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 967060 150
EAN / GTIN 2050002047471
Číslo výrobce LJ/150 G + D571 12X70 + D125 VZ

Popis

Provedení:

Vysoká přesnost upnutí díky přesnému prizmatickému vedení.
Otevírání směrem dozadu. Z kvalitní šedé litiny (CG 22) s perlitickou strukturou. Dlouhé a zvláště přesné, prizmatické přesné vedení.
Přesné uložení vřetena; vřeteno je zcela zakryté a chráněné proti nečistotám. Vřeteno s lehkým chodem a trapézovým závitem (rychlé otevírání a zavírání čelistí). Kalené upínací čelisti, rýhované/hladké, otočné a vyměnitelné. S velkou, do roviny frézovanou kovadlinovou plochou. Při použití s otočnou deskou č. 967070 lze pootočit o 360° a aretovat v jakékoli poloze pomocí svěrného mechanismu.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Stříbro-šedá.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku