Podložka pod svěrák, bambus, Velikost: 300X250

Artiklové číslo: 967328 300X250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 50 mm
Šířka 300 mm
Hloubka 250 mm
Materiál Bambus
Druh produktu Podkladní deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 967328 300X250
EAN / GTIN 4045197905222
Číslo výrobce 967328 300X250

Popis

Provedení:

Bambusová deska, křížem klížená, voděodolná, povrch broušený a olejovaný. Hrany sražené.

Použití:

Univerzální podložka pro všechny modely a velikosti svěráků.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku