Pár náhradních čelistí se šrouby, otočné, rýhované / broušené 150 mm

Artiklové číslo: 967080 150
Nastavit cenu 2 ks (CZK 872,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 150 mm
Výška 30 mm
Hloubka 15 mm
Způsob upevnění vrtání
Vzdálenost montážního otvoru 97,5 mm
Typ upínací plochy s rýhováním / broušené, možnost otočení
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 967080 150
EAN / GTIN 2050001741653
Číslo výrobce 1111150

Popis

Vhodné pro:

Svěrák LEINEN-JUNIOR č. 967060.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku