{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Objem | 42 l | |
Výška | 250 mm | |
Šířka | 600 mm | |
Hloubka | 400 mm | |
Výška uvnitř | 220 mm | |
Šířka uvnitř | 550 mm | |
Hloubka uvnitř | 350 mm | |
Pojízdné | ne | |
Integrované válečky | ne | |
Možnost přestavby na pojízdné provedení | ano | |
Hmotnost | 4,7 kg | |
Druh produktu | Hliníková bedna |
Katalogové číslo | 963420 42 | |
EAN / GTIN | 4003866407019 | |
Číslo výrobce | 40701 |