{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Objem | 415 l | |
Výška | 510 mm | |
Šířka | 1 200 mm | |
Hloubka | 800 mm | |
Výška uvnitř | 480 mm | |
Šířka uvnitř | 1 150 mm | |
Hloubka uvnitř | 750 mm | |
Pojízdné | ne | |
Integrované válečky | ne | |
Možnost přestavby na pojízdné provedení | ano | |
Hmotnost | 13 kg | |
Druh produktu | Hliníková bedna |
Katalogové číslo | 963420 415 | |
EAN / GTIN | 4003866407095 | |
Číslo výrobce | 40709 |