Sada koleček Clip-on 2dílná 40742

Artiklové číslo: 963425 40742
Nastavit cenu 2 ks (CZK 1300,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 40742
⌀ válečků 100 mm
Nosnost se 4 kolečky 90 kg
Oblast použití Hliníková bedna
Způsob upevnění sevření bez použití nářadí
Možné uspořádání koleček, verze 1 1× vel. 40741, 40742
Možné uspořádání koleček, verze 2 2× vel. 40742
Potah nezanechává stopy ano
Druh produktu Role

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 963425 40742
EAN / GTIN 4003866407422
Číslo výrobce 40742

Popis

Provedení:

Kolečka se upevňují bez použití nářadí na dolním krajním profilu boxů.
Sada koleček Clip-on: Kolečka nezanechávající stopy, ⌀ 100 mm.
Nosnost se čtyřmi kolečky 100 kg.

Vhodné pro:

Euroboxy č. 963420 vel. 27 − 415.

Rozsah dodávky:

2 řiditelná kolečka s brzdou (po jednom řiditelném kolečku „vlevo“ a „vpravo“).

Poznámka:

Možné uspořádání koleček:
Verze 1: Vybavení 2 pevnými kolečky, 2 řiditelnými kolečky, každé 1 × vel. 40741, 40742
Verze 2: Vybavení 4 řiditelnými kolečky, každé 2 × vel. 40742

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku