Sada dělících příček

Artiklové číslo: 963422
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška 190 mm
    Šířka 550 mm
    Hloubka 350 mm
    Druh produktu Sada dělicích příček

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 963422
    EAN / GTIN 4003866407309
    Číslo výrobce 40730

    Popis

    Provedení:

    Sada příček z vysoce kvalitních pěnových hmot.

    Vhodné pro:

    Euroboxy č. 963420 vel. 42, 60, 70.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku